ABB Electrification - GKUF-350 SkapUnderdel med jordfundament varmgalvanisert GRØNN RAL6012 - 1SEP101853R0006

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 350 mm

  • Høyde - 655 mm

  • Dybde - 235 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7025840014386

Elnummer

1144446

Leverandørens varenummer

1SEP101853R0006

Typebeskrivelse

Kabelfordelingsskap metall

Bredde:

350 mm

Høyde:

655 mm

Dybde:

235 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grønn

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

6012

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

GKUF-350 SKAPU.DEL M/FUND. GR.