ABB Electrification - GKUF-350 Underdel for KabelSkap med jordfundament, varmgalvanisert - 1SEP101852R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 350 mm

  • Høyde - 655 mm

  • Dybde - 235 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7331980005369

Elnummer

1144421

Leverandørens varenummer

1SEP101852R0001

Typebeskrivelse

GKUF-350 Lower Part Galv. W/Fund.

Bredde:

350 mm

Høyde:

655 mm

Dybde:

235 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Galvanisert

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

GKUF-350 UNDERDEL FOR KABELSKAP MED JORDFUNDAMENT, VARMGALVANISERT