ABB Electrification - GKUF-700/310 DYP Underdel for KabelSkap med jordfundament, varmgalvanisert GRØNN RAL6012 - 1SEP102163R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 700 mm
Høyde - 655 mm
Dybde - 315 mm
Materiale - Stål
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331980006328
Elnummer
1144587
Leverandørens varenummer
1SEP102163R0002
Typebeskrivelse
GKUF-700x310 Lower prt Galv.Green W/Fund
Bredde:
700 mm
Høyde:
655 mm
Dybde:
315 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grønn
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
6012
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
Ja
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3