ABB Electrification - GKUF-700 Underdel for KabelSkap med jordfundament, varmgalvanisert - 1SEP101852R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 700 mm
Høyde - 655 mm
Dybde - 235 mm
Materiale - Stål
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331980005390
Elnummer
1144423
Leverandørens varenummer
1SEP101852R0003
Typebeskrivelse
GKUF-700 Lower Part Galv. W/Fund.
Bredde:
700 mm
Høyde:
655 mm
Dybde:
235 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
Ja
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
3


