Utgått

ABB Electrification - Glødelampe Ba9s 110V 2W - 5911086- 7

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 2 W

  • Lysstrøm - 250 lm

  • Sokkel - Andre

  • Modell / utførelse - Klar

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500040362

Elnummer

4373256

Leverandørens varenummer

5911086- 7

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Lampeeffekt:

2 W

Lysstrøm:

250 lm

Sokkel:

Andre

Modell / utførelse:

Klar

Farge:

Fargeløs

Middels levetid:

7500 h

Lampespenning:

110...110 V

Nominell strøm:

18 mA

Diameter:

10 mm

Total lengde:

28 mm

Støtsikker:

nei

Egnet for bakerovn:

nei

Egnet for kjøler:

nei

Kullfibertråd:

nei

Glødelampe Ba9s 110V 2W