ABB Electrification - Glødelampe Ba9s 130V 2W - 5911086-15
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2 W
Lysstrøm - 120 lm
Sokkel - Andre
Modell / utførelse - Klar
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500005996
Elnummer
4373257
Leverandørens varenummer
5911086-15
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Lampeeffekt:
2 W
Lysstrøm:
120 lm
Sokkel:
Andre
Modell / utførelse:
Klar
Farge:
Fargeløs
Middels levetid:
7500 h
Lampespenning:
130...130 V
Nominell strøm:
15 mA
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Støtsikker:
nei
Egnet for bakerovn:
nei
Egnet for kjøler:
nei
Kullfibertråd:
nei
GLØDELAMPE 130V/2 W BA9S