ABB Electrification - Glødelampe Ba9s 48V 2W - 5911086- 5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,2 W
Lysstrøm - 500 lm
Sokkel - Andre
Modell / utførelse - Klar
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500003046
Elnummer
4373254
Leverandørens varenummer
5911086- 5
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Lampeeffekt:
1,2 W
Lysstrøm:
500 lm
Sokkel:
Andre
Modell / utførelse:
Klar
Farge:
Fargeløs
Middels levetid:
6000 h
Lampespenning:
48...48 V
Nominell strøm:
42 mA
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Støtsikker:
nei
Egnet for bakerovn:
nei
Egnet for kjøler:
nei
Kullfibertråd:
nei
Glødelampe 48V 2W BA9S 5911086- 5


