ABB Electrification - Glødelampe Ba9s 6V 1,2W - 5911086-11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,2 W
Lysstrøm - 350 lm
Sokkel - Andre
Modell / utførelse - Klar
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500048948
Elnummer
4373250
Leverandørens varenummer
5911086-11
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Lampeeffekt:
1,2 W
Lysstrøm:
350 lm
Sokkel:
Andre
Modell / utførelse:
Klar
Farge:
Fargeløs
Middels levetid:
10000 h
Lampespenning:
6...6 V
Nominell strøm:
200 mA
Diameter:
10 mm
Total lengde:
28 mm
Støtsikker:
nei
Egnet for bakerovn:
nei
Egnet for kjøler:
nei
Kullfibertråd:
nei
GLØDELAMPE 6V/1,2W BA9S


