Utgått

ABB Electrification - GULV TERM. 15A, JUSSI - 2TKA00002058

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - GULV TERM. 15A, JUSSI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438199003764

Elnummer

5402851

Leverandørens varenummer

2TKA00002058

Typebeskrivelse

5402851

Utgått, erstattes med 5402812
Termostat med gulvføler.
230 V~, 50 Hz, 15 A / 3450 W, IP 31. Sensor: 3 m NTC 15 kΩ / 25 °C. Bryter med 2-polet brudd, skru terminaler maks. 2x2.5 mm2. Innstillingsområde : +5…+ 45 °C. Hysterese +/- 0,4 °C.