ABB Electrification - Gummi nippel Ø 20 - 1SL1936A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Membran
Type - Andre
Bredde - 28 mm
Høyde - 28 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8000126102987
Elnummer
1700251
Leverandørens varenummer
1SL1936A00
Typebeskrivelse
1SLM006500A1936
Modell / utførelse:
Membran
Type:
Andre
Bredde:
28 mm
Høyde:
28 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
5 mm
Materiale:
Gummi
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
Ja
Gjengetype:
Metrisk
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
120...120
Gummi nippel Ø 20 for Mistral 65
REACHPDF