ABB Electrification - Høyttaler innsats - 8223U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsarrangement - Basiselement
Monteringsmetode - Innfelt
Type feste - Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging) - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395104446
Elnummer
6403702
Leverandørens varenummer
8223U
Typebeskrivelse
Radio
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsarrangement:
Basiselement
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


