ABB Electrification - "HØYTTALER TAK 3""" - 2CKA008200A0200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Nominell kapasitet - 10 W
Aktivt system - nei
Flerveissystem - 1
Foliebredde - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395207628
Elnummer
6403729
Leverandørens varenummer
2CKA008200A0200
Typebeskrivelse
8225 EB
Farge:
Hvit
Nominell kapasitet:
10 W
Aktivt system:
nei
Flerveissystem:
1
Foliebredde:
nei
Stående høttaler:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for inbygging:
Ja
Veggmontering:
nei
Bærbar:
nei
Hornhøttaler:
nei
Sound bar:
nei
Lydprosjektor:
nei
Frekvensområde:
90...90 Hz
Impedans:
8...8 Ohm
Musikkapasitet:
15 W
Bassreflekssystem:
nei
Volumkontroll:
nei
Ethernet:
nei
Mobile High-Definition Link (MHL):
nei
USB-tilkobling:
nei
WLAN:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde:
105 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
41 mm
Diameter:
76 mm


