ABB Electrification - Handsfree, hvit - 2TMA210050W0016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - nei
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Monteringsmetode - Påvegg
Bildesystem - PAL
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6955891805330
Elnummer
6307563
Leverandørens varenummer
2TMA210050W0016
Typebeskrivelse
83210 AP-624-500-02
Med video:
nei
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Monteringsmetode:
Påvegg
Bildesystem:
PAL
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Med minnefunksjon:
nei
Avlytningssikker:
Ja
Lys-/døråpningsknapp:
Ja
Bryterfunksjoner:
Ja
Håndfri:
Ja
Funksjonslamper:
Ja
Kan tilkobles smarttelefon:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei
Døråpnerautomatikk:
nei
Type grensesnitt:
Andre
Ringetone kan kobles ut:
Ja
Internkommunikasjon:
nei
Spesifikt anropssignal:
Ja
Tilleggsenhet:
nei
Volumkontroll:
Ja
Med berøringsskjerm:
nei
Bredde:
81 mm
Høyde:
175 mm
Dybde:
22 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


