ABB Electrification - Håndtak for dreiehåndtak på dør (RHE_H_EM) for XT6-XT7, Fast/Uttrekk. bryter, - 1SDA104868R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød/ gul
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644069605
Elnummer
4381211
Leverandørens varenummer
1SDA104868R1
Typebeskrivelse
RHE_H_EM - XT6-XT7 F/W
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød/ gul
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak for dreiehåndtak på dør (RHE_H_EM) for XT6-XT7, Fast/Uttrekk. bryter,


