ABB Electrification - Håndtak for dreiehåndtak på dør (RHE_H) for XT1..XT4, Justerbar, Nød farge, låsbar - 1SDA066578R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - Ja
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644693381
Elnummer
4381182
Leverandørens varenummer
1SDA066578R1
Typebeskrivelse
RHE_H XT1..XT4 HAND.EME.R.D.ADJ.ROT.HAN
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
Ja
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak for dreiehåndtak på dør (RHE_H), som er egnet for XT1..XT4, Justerbar, Nød farge, låsbar