ABB Electrification - Håndtak for dreiehåndtak på dør (RHE_H) for XT5, Fast/Uttrekk./pluggbar bryter, Standard grå, låsbar - 1SDA104851R1

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Håndtak for dreiehåndtak på dør (RHE_H) for XT5, Fast/Uttrekk./pluggbar bryter, Standard grå, låsbar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Grå

  • Egnet for nødstopp - Ja

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221027113

Elnummer

4381196

Leverandørens varenummer

1SDA104851R1

Typebeskrivelse

RHE_H - XT5 F/P/W

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Grå

Egnet for nødstopp:

Ja

Med aksling:

nei

Med omstartsperre:

nei

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak for dreiehåndtak på dør (RHE_H) for XT5, Fast/Uttrekk./pluggbar bryter, Standard grå, låsbar