ABB Electrification - Håndtak Gul/Rød Ohys1Ah - 1SCA105290R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Egnet for lastskillebryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019412214
Elnummer
4363578
Leverandørens varenummer
1SCA105290R1001
Typebeskrivelse
OHYS1AH
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak for sokkel- og DIN-skinnemonterte brytere med stillingsindikering, Rød-Gul
Indikering I-O og ON-OFF, aksling (dim. 6 mm) må bestilles separat. Dørboring 22,5 mm.
IP 54-håndtak, egnet for OT16...80F, OTDC16...32F
Indikering I-O og ON-OFF, aksling (dim. 6 mm) må bestilles separat. Dørboring 22,5 mm.
IP 54-håndtak, egnet for OT16...80F, OTDC16...32F


