ABB Electrification - Håndtak, OHB125J12, Pistolhåndtak, Sort, Aksling-diameter 12mm, Håndtaklengde 125mm - 1SCA022381R1560

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med nøkkellås - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019139159

Elnummer

4337814

Leverandørens varenummer

1SCA022381R1560

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere IP 20

Med nøkkellås:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

HÅNDTAK SORT OHB125J12