ABB Electrification - Håndtak OHBS3AH - 1SCA105234R1001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019411682

Elnummer

4363581

Leverandørens varenummer

1SCA105234R1001

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere tilbehør

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

OHBS3AH HÅNDTAK