ABB Electrification - HÅNDTAK OHG65J6 - 1SCA022380R9740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - Ja
Farge - Grå
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019124124
Elnummer
4337838
Leverandørens varenummer
1SCA022380R9740
Typebeskrivelse
OHG65J6
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Grå
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak for frontbetjente brytere av pistoltypen, grå
OH_håndtak: IP 65. Kan låses med opptil 3 hengelåser i AV-stilling, dør forriglet i
stilling ON (kan kobles ut, slik at autorisert personell kan få tilgang for inspeksjon).
Aksling (6 mm) må bestilles separat. Skruefeste fra baksiden av håndtaket.
OH_håndtak: IP 65. Kan låses med opptil 3 hengelåser i AV-stilling, dør forriglet i
stilling ON (kan kobles ut, slik at autorisert personell kan få tilgang for inspeksjon).
Aksling (6 mm) må bestilles separat. Skruefeste fra baksiden av håndtaket.


