ABB Electrification - HÅNDTAK RØD OHY 65J6 - 1SCA022380R9820

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Låses med hengelås - Ja

  • Farge - Rød

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019124131

Elnummer

4337807

Leverandørens varenummer

1SCA022380R9820

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere tilbehør

Låses med hengelås:

Ja

Farge:

Rød

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

HÅNDTAK RØD OHY 65J 6