ABB Electrification - HÅNDTAK RØD OHY 80J6 - 1SCA022381R0410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - nei
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019124193
Elnummer
4337809
Leverandørens varenummer
1SCA022381R0410
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
HÅNDTAK RØD OHY 80J 6


