ABB Electrification - HÅNDTAK RUSTFRITT OHM125L12 - 1SCA022739R1150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Andre
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Egnet for lastskillebryter - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019308616
Elnummer
4337877
Leverandørens varenummer
1SCA022739R1150
Typebeskrivelse
OHM125L12
Farge:
Andre
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak av pistoltypen i rustfritt stål, for sokkel monterte brytere
Stillings indikasjon I-O/ON-OFF, kan låses med opptil 3 hengelåser i OFF-posisjon, dørforigling i PÅ- posisjon. IP66 (NEMA 4X)
Aksel diameter: 12mm
Stillings indikasjon I-O/ON-OFF, kan låses med opptil 3 hengelåser i OFF-posisjon, dørforigling i PÅ- posisjon. IP66 (NEMA 4X)
Aksel diameter: 12mm