ABB Electrification - Håndtak Sort Ohbs1Ah - 1SCA102680R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - nei
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019409740
Elnummer
4363577
Leverandørens varenummer
1SCA102680R1001
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Låses med hengelås:
nei
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
OHBS1AH HÅNDTAK