ABB Electrification - Håndtak Sort Ohbs1Ph - 1SCA105211R1001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Låses med hengelås - nei

  • Farge - Svart

  • Egnet for nødstopp - nei

  • Med aksling - nei

  • Egnet for effektbryter - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019409764

Elnummer

4363590

Leverandørens varenummer

1SCA105211R1001

Typebeskrivelse

OHBS1PH

Låses med hengelås:

nei

Farge:

Svart

Egnet for nødstopp:

nei

Med aksling:

nei

Egnet for effektbryter:

nei

Egnet for lastskillebryter:

Ja

Håndtak for dørmonterte brytere med stillingsindikering, Sort
Indikering I-O og ON-OFF. "Snap on" montering. Dørboring 22,5 mm.
Ikke for hengelås.
IP 54-håndtak, egnet for OT16...40FT, OTDC16...32FT