ABB Electrification - HÅNDTAK SORT OHBS2 - 1SCA109089R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Egnet for effektbryter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019423050
Elnummer
4363500
Leverandørens varenummer
1SCA109089R1001
Typebeskrivelse
OHBS2
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Håndtak for sokkel- og DIN-skinnemonterte brytere, Sort
Monteres direkte på bryteren
Kan låses i 0 posisjon med en hengelås med bøylediameter på 5mm
Egnet for:
OT63...125F3/F4
OT16...40F6/F8
OTDC16...32F
Monteres direkte på bryteren
Kan låses i 0 posisjon med en hengelås med bøylediameter på 5mm
Egnet for:
OT63...125F3/F4
OT16...40F6/F8
OTDC16...32F