ABB Electrification - HÅNDVERKERSENTR. 32-114J - 1SEH610500R8600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mobil undersentral
Merkestrøm - 32 A
Tilkoblingseffekt - 32 kVA
Antall målerfelt - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP44
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840046301
Elnummer
1566927
Leverandørens varenummer
1SEH610500R8600
Typebeskrivelse
HAUGE HÅNDVERSSENTRAL HVC 32-114J
Modell / utførelse:
Mobil undersentral
Merkestrøm:
32 A
Tilkoblingseffekt:
32 kVA
Antall målerfelt:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall TCP/IP-utganger:
230 V
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 24 V / 2-polig:
4
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 230 V / 3-polig:
1
Antall CEE-Stikkontakter 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Antall CEE-stikkontakter 16A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-Stikkontakter 32 A / 400 V / 4-polig:
1
Antall CEE-stikkontakter 32A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-stikkontakter 63A / 400V / 5P:
0
Antall CEE-kontakter 125A / 400V / 5P:
0
Antall jordede stikkontakter:
4
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:
0
Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:
0
Hovedbrytere:
Uten
Antall sikringsautomater:
3
Antall jordfeilbrytere 10mA:
0
Antall jordfeilbrytere 30mA:
1
Antall jordfeilbrytere 300mA:
0
Bredde:
251 mm
Høyde:
115 mm
Dybde:
303 mm
kurssikringer som dekker 16A kurser, 1 stk 16A 3-fas stikkontakt og 4 stk en-fase kontakter.


