ABB Electrification - HASTIGHETSREG. 1A 2299 AG IP44 - 2299 AG-110-502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Grå
Merkestrøm - 1 A
Sekundærspenningsområde - 230...230 V
Antall faser - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395392508
Elnummer
1471171
Leverandørens varenummer
2299 AG-110-502
Typebeskrivelse
Dimmere standard
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Grå
Merkestrøm:
1 A
Sekundærspenningsområde:
230...230 V
Antall faser:
1
RAL-nummer:
7035
Trinnløs effektregulering:
Ja
Betjeningsmåte:
Dreieknapp
Belysning:
Belyst (på)
Bryterkontakt:
Ja
Høyde:
81 mm
Bredde:
81 mm
Dybde:
64 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44