ABB Electrification - Hjelpekontakt F/OT16-125 OA1G01AU - 1SCA022436R7830

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019139012

Elnummer

4337421

Leverandørens varenummer

1SCA022436R7830

Typebeskrivelse

Hoved-/Lastbrytere tilbehør

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Lampeholder (Fatning):

Uten

HJ.KONTAKT F/OT16-125 OA1G01AU