ABB Electrification - Hjelpekontakt F/OT16-250E OA1G10 - 1SCA022353R4970
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019102443
Elnummer
4337561
Leverandørens varenummer
1SCA022353R4970
Typebeskrivelse
Hoved-/Lastbrytere tilbehør
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar og integrerbar
Monteringsmetode:
Sidemontering
Lampeholder (Fatning):
Uten