ABB Electrification - Hjelpekontakt for A, AF, AE, TAE og UA kontaktorer fra A95 til AF1650 - 1SFN010720R1011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall NO-kontakter:
Antall NC-kontakter:
Monteringsmetode:
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
A + AF kontaktor tilbehør
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500256305
Elnummer
4116022
Leverandørens varenummer
1SFN010720R1011
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten