ABB Electrification - Hjelpekontakt, HK1-11B, Sidemontert, 1NO+1NC - 1SAM201902R1021

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614405143

Elnummer

4364293

Leverandørens varenummer

1SAM201902R1021

Typebeskrivelse

HK1-11B

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Monteringsmetode:

Sidemontering

Lampeholder (Fatning):

Uten

Signal- og hjelpekontakter til manuelle motorvernbrytere (MS116, MS132, MS165, MO132 og MO165). Sidemonterte og frontmonterte utgaver. Hjelpekontaktene følger hovedkontaktene til bryteren, men signalkontkatene gir alarm ved kortslutning eller overlast, avhengig av utgave. Kontaktene kan monteres og demonteres uten bruk av verktøy, og de er tilgjengelige både med skru- og instikklemmer