ABB Electrification - Hjelpekontakt, HKF1-20, Frontmontert, 2NO - 1SAM201901R1002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 1,5 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614480614
Elnummer
4364493
Leverandørens varenummer
1SAM201901R1002
Typebeskrivelse
HKF1-20
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
1,5 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


