Utgått

ABB Electrification - Hjelpekontakt, OZXK3, 4NO+4NC - 1SCA022131R9070

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Hjelpekontakt, OZXK3, 4NO+4NC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 4

  • Antall NC-kontakter - 4

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6417019047003

Elnummer

4337332

Leverandørens varenummer

1SCA022131R9070

Typebeskrivelse

OZXK3

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

4

Antall NC-kontakter:

4

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontaktblokk, monteres på mekansimedekselet
4NO + 4NC (8 NO + 8 NC hjelpekontakter = 2 x OZXK3)
Merkestrøm Ith = 10 A
Isolasjonsspenning Ui = 690V
Kabeltverrsnitt: 0,5 ... 2x 2,5mm2
Hurtigbrytende
Egnet for bryter OETL3150