ABB Electrification - Hjelpekontakt, OZXK6, 8NO - 1SCA022131R9660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 8
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019047041
Elnummer
4337335
Leverandørens varenummer
1SCA022131R9660
Typebeskrivelse
OZXK6
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
8
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Monteringsmetode:
Sidemontering
Lampeholder (Fatning):
Uten
8NO (16 NO hjelpekontakter = 2 x OZXK6)
Merkestrøm Ith = 10 A
Isolasjonsspenning Ui = 690V
Kabeltverrsnitt: 0,5 ... 2x 2,5mm2
Hurtigbrytende
Egnet for bryter OETL3150