ABB Electrification - HJELPEKONTAKT S2-H12, 1NO+2NC - GHS2701936R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 2
Antall vekselkontakter - 0
Funksjon - Hjelpebryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779013802
Elnummer
1631007
Leverandørens varenummer
GHS2701936R0002
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Automatsikring
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall feilsignalbrytere:
0
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A