ABB Electrification - HJELPEKONTAKT S2-H30, 3NO - GHS2701936R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 3
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779013901
Elnummer
1631010
Leverandørens varenummer
GHS2701936R0003
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
3
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
1
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
45 A


