ABB Electrification - HJELPEKONTAKT S2C-H10, 1NO - 2CDS200970R0032
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Funksjon - Hjelpebryter
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779065139
Elnummer
1628616
Leverandørens varenummer
2CDS200970R0032
Typebeskrivelse
S2C-H10
Apparatmontering:
Automatsikring
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
2 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
1
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
63 A
S2C-H10 1NO, Passer til automater i S 200 serien.