ABB Electrification - HJELPEKONTAKTBLOKK CAF6-02N - GJL1201330R0012

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614148415

Elnummer

4184093

Leverandørens varenummer

GJL1201330R0012

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Antall feilsignalbrytere:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

HJELPEKONTAKTBLOKK CAF6-02N