ABB Electrification - Hjelpekontaktblokk F/OT16-250E OA3G01 - 1SCA022456R7410
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6417019141992
Elnummer
4337564
Leverandørens varenummer
1SCA022456R7410
Typebeskrivelse
OA3G01
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Lampeholder (Fatning):
Uten
Montert på venstre side av bryteren: maks 8 hjelpekontakter med OEA28 modul
Montert under dekselet på brytermekanismen: maks 4 hjelpekontakter
Egnet for OT 200...1600