Utgått

ABB Electrification - HJELPEKONTAKTBLOKK HKS4-02 - 1SAM401902R1003

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - HJELPEKONTAKTBLOKK HKS4-02

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614265884

Elnummer

4364567

Leverandørens varenummer

1SAM401902R1003

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Sidemontering

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

HJELPEKONTAKTBLOKK HKS4-02