ABB Electrification - HJELPEKONTAKTBLOKK HKS4-11 - 1SAM401902R1001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Andre
Bredde i antall modulmellomrom - 0,5
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614265860
Elnummer
4364565
Leverandørens varenummer
1SAM401902R1001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Apparatmontering:
Andre
Bredde i antall modulmellomrom:
0,5
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Funksjon:
Hjelpebryter
Type WLAN-kontroller:
0
Nominell brytestrøm:
4 A
Merkespenning:
690 V
HJELPEKONTAKTBLOKK HKS4-11