ABB Electrification - Hjelpekontaktor KC6-31Z 110V DC - GJH1213001R0314

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Hjelpekontaktor KC6-31Z 110V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell matespenning ved DC - 110...125 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614049736

Elnummer

4190536

Leverandørens varenummer

GJH1213001R0314

Typebeskrivelse

KC6-31Z-04

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

110...125 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

3

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Minikontaktor/Hjelperelé