ABB Electrification - Hjelpekontaktor KC6-40E 110V DC - GJH1213001R0404

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Hjelpekontaktor KC6-40E 110V DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 110...125 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 0

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 4

  • Merkedriftstrøm le, 400V - 3 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614049798

Elnummer

4190535

Leverandørens varenummer

GJH1213001R0404

Typebeskrivelse

KC6-40E-04

Nominell matespenning ved DC:

110...125 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

4

Merkedriftstrøm le, 400V:

3 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne/skrue

Med LED-visning:

nei

Manuell drift:

nei

Grensesnitt:

nei

Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Minikontaktor/Hjelperelé