ABB Electrification - Hjelperelè NF22E-11 24-60V50/60HZ 20-60VDC - 1SBH137001R1122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Nominell matespenning ved DC - 20...60 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket - 2
Antall hjelpekontakter normalt åpne - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
NF Hjelpereleer
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3471523100114
Elnummer
4117801
Leverandørens varenummer
1SBH137001R1122
Typebeskrivelse
Hjelperelé
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...60 V
Nominell matespenning ved DC:
20...60 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...60 V
Antall Ethernet-utganger:
3 A
Merkedriftstrøm le, 400V:
3 A
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Med LED-visning:
nei
Manuell drift:
nei
Grensesnitt:
nei
Antall hjelpekontakter N/C, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter N/O, forsinket kobling:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Driftspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved DC:
6...6 V
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Bredde:
45 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
77 mm


