ABB Electrification - HOLDER FOR ED 44/45, ED43P10 - 2CPX062334R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 18 mm
Antall høydeenheter - 0
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617623342
Elnummer
2439007
Leverandørens varenummer
2CPX062334R9999
Typebeskrivelse
ED43P10
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
18 mm
Antall høydeenheter:
0
For 19 tommers-montering:
nei
Høyde:
38 mm
Lengde:
115 mm
Konsoll ED43P10, for ED44 28,5 mm kabelføringsholdere og ED45 55 mm kabelføringsholdere, og de monteres foran på de perforerte DIN-skinnene, er vinklet 45° inn og ned, pakke á 10 stk.