ABB Electrification - Holder + Kont.blokk for Trykknapp m 2NC - 1SFA611605R1120

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 2

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500307533

Elnummer

4372830

Leverandørens varenummer

1SFA611605R1120

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Holder + Kont.blokk for trykkn.m 2NC