ABB Electrification - Holder + Kont.blokk + Lamp.blokk.m 1NC+1LB - 1SFA611605R1210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500307595
Elnummer
4372839
Leverandørens varenummer
1SFA611605R1210
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Modell / utførelse:
Pluggbar
Monteringsmetode:
Frontfeste
Lampeholder (Fatning):
BA9s