ABB Electrification - Holder + Kont.blokk + Lamp.blokk.m 1NO+1NC+1LB - 1SFA611605R1211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500307601
Elnummer
4372842
Leverandørens varenummer
1SFA611605R1211
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
6 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Frontfeste
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Andre