Utgått

ABB Electrification - Holder + Kont.blokk + Lamp.blokk.m 2NO+1LB - 1SFA611605R1202

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Holder + Kont.blokk + Lamp.blokk.m 2NO+1LB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 2

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 6 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500307588

Elnummer

4372845

Leverandørens varenummer

1SFA611605R1202

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

6 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

BA9s

Holder + Kont.blokk + Lamp.blokk.m 2NO+1LB